NS(日進工具)
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)
3.7
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
2.5
首角γ(°)
12
首下径d2(mm)
2.4
加工可能硬度
~55HRCまで加工可能
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
h6
刃径公差(mm)
0~-0.02
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全11種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
50
60
70
90
100
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
無限コーティング(TiALN系)
有効長l1(mm)
選択してください
8
10
12
14
16
18
20
25
30
40
50
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
表面処理
有効長l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06547737
MHR230 2.5X8
726-5301
50
無限コーティング(TiAlN系)
8
¥
3,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37196372
MHR230 2.5X10
425-1768
50
無限コーティング(TiALN系)
10
¥
3,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06547746
MHR230 2.5X12
726-5328
50
無限コーティング(TiAlN系)
12
¥
3,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
37196397
MHR230 2.5X14
425-1784
50
無限コーティング(TiALN系)
14
¥
3,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06547755
MHR230 2.5X16
726-5344
60
無限コーティング(TiAlN系)
16
¥
3,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37196415
MHR230 2.5X18
425-1806
60
無限コーティング(TiALN系)
18
¥
3,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06547764
MHR230 2.5X20
726-5361
60
無限コーティング(TiAlN系)
20
¥
3,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
06547773
MHR230 2.5X25
726-5379
70
無限コーティング(TiAlN系)
25
¥
3,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
06547782
MHR230 2.5X30
726-5387
70
無限コーティング(TiAlN系)
30
¥
3,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
06547791
MHR230 2.5X40
726-5395
90
無限コーティング(TiAlN系)
40
¥
5,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06547807
MHR230 2.5X50
726-5409
100
無限コーティング(TiAlN系)
50
¥
6,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください