無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)

無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) - NS(日進工具)無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) - NS(日進工具)無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) - NS(日進工具)無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) - NS(日進工具)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。

刃径(Φmm)0.2刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角(°)30加工可能硬度~62HRCまで加工可能首角γ(°)12首下径d2(mm)0.18R公差(mm)±0.005ボール半径R(mm)0.1内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
有効長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06559253MRB230 R0.1X0.5X40.20.5454
7,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
06559262MRB230 R0.1X0.5X60.20.5506
10,900
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
08036935MRB230 R0.1X0.75X40.150.75454
7,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
06559271MRB230 R0.1X1X40.151454
7,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
06559287MRB230 R0.1X1X60.21506
10,900
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
08036944MRB230 R0.1X1.25X40.151.25454
8,100
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
06559296MRB230 R0.1X1.5X40.21.5454
8,100
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
06559305MRB230 R0.1X1.5X60.21.5506
11,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
08036953MRB230 R0.1X1.75X40.151.75454
8,900
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
06559314MRB230 R0.1X2X40.22454
8,900
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
06559323MRB230 R0.1X2X60.22506
12,800
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
06559332MRB230 R0.1X2.5X40.22.5454
9,800
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
06559341MRB230 R0.1X3X40.153454
10,500
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする