NS(日進工具)
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
刃径(Φmm)
0.8
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
首角γ(°)
12
首下径d2(mm)
0.76
加工可能硬度
~62HRCまで加工可能
ボール半径R(mm)
0.4
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
有効長l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06559761
MRB230 R0.4X2X4
727-9710
45
1.4
4
2
¥
3,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
06559777
MRB230 R0.4X2X6
728-1676
50
1.4
6
2
¥
6,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
08037276
MRB230 R0.4X3X4
728-0734
45
0.6
4
3
¥
4,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06559786
MRB230 R0.4X3X6
728-1684
50
1.4
6
3
¥
6,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
06559795
MRB230 R0.4X4X4
727-9728
45
0.6
4
4
¥
4,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06559804
MRB230 R0.4X4X6
728-1692
50
1.4
6
4
¥
6,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06559813
MRB230 R0.4X5X4
727-9761
45
1.4
4
5
¥
4,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06559822
MRB230 R0.4X6X4
727-9736
45
0.6
4
6
¥
4,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06559831
MRB230 R0.4X6X6
728-1706
50
1.4
6
6
¥
6,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
06559847
MRB230 R0.4X7X4
727-9779
45
1.4
4
7
¥
4,100
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
06559856
MRB230 R0.4X8X4
727-9744
45
1.4
4
8
¥
4,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06559865
MRB230 R0.4X8X6
728-1714
50
1.4
6
8
¥
6,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
06559874
MRB230 R0.4X10X4
727-9752
45
1.4
4
10
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06559883
MRB230 R0.4X10X6
728-1722
50
1.4
6
10
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
08037285
MRB230 R0.4X12X4
728-1056
45
0.6
4
12
¥
6,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください