NS(日進工具)
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
刃径(Φmm)
1.2
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
首角γ(°)
12
首下径d2(mm)
1.15
加工可能硬度
~62HRCまで加工可能
ボール半径R(mm)
0.6
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全16種類を絞り込む
全長(mm)
45
50
55
60
刃長(mm)
0.9
1.6
シャンク径(Φmm)
4
6
有効長l1(mm)
選択してください
4
6
8
10
12
14
16
18
24
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
有効長l1(mm)
R公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06560136
MRB230 0.6X6X6
50
1.6
6
6
±0.01
¥
8,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
06560145
MRB230 0.6X8X4
45
1.6
4
8
±0.01
¥
5,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
06560154
MRB230 0.6X8X6
50
1.6
6
8
±0.01
¥
8,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
06560163
MRB230 0.6X10X4
45
1.6
4
10
±0.01
¥
5,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
06560172
MRB230 0.6X10X6
50
1.6
6
10
±0.01
¥
8,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
06560181
MRB230 0.6X12X4
45
1.6
4
12
±0.01
¥
5,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
06560197
MRB230 0.6X12X6
50
1.6
6
12
±0.01
¥
8,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
06560206
MRB230 0.6X16X6
60
1.6
6
16
±0.01
¥
9,100
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
08037294
MRB230 0.6X4X4
45
0.9
4
4
±0.005
¥
4,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
08037303
MRB230 0.6X8X4
45
0.9
4
8
±0.005
¥
5,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
08037312
MRB230 0.6X8X6
50
0.9
6
8
±0.005
¥
8,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
08037321
MRB230 0.6X14X4
50
0.9
4
14
±0.005
¥
5,800
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
08037337
MRB230 0.6X16X4
50
0.9
4
16
±0.005
¥
6,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
08037346
MRB230 0.6X18X4
55
0.9
4
18
±0.005
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
08037355
MRB230 0.6X24X4
60
0.9
4
24
±0.005
¥
8,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
06560127
MRB230 0.6X6X4
45
1.6
4
6
±0.01
¥
5,400
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください