NS(日進工具)
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1.6
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
首角γ(°)
12
首下径d2(mm)
1.55
加工可能硬度
~62HRCまで加工可能
ボール半径R(mm)
0.8
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
有効長l1(mm)
R公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06560321
MRB230 0.8X8X4
45
1.8
8
±0.01
¥
5,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
06560337
MRB230 0.8X12X4
45
1.8
12
±0.01
¥
5,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
06560346
MRB230 0.8X16X4
50
1.8
16
±0.01
¥
5,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
06560355
MRB230 0.8X20X4
55
1.8
20
±0.01
¥
5,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
08037407
MRB230 0.8X4X4
45
1.2
4
±0.005
¥
5,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください