NS(日進工具)
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)
こんなお得な商品も!
超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃
モノタロウ
¥
1,198
~
税込
¥
1,318
~
(10)
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
3
シャンク径(Φmm)
6
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
加工可能硬度
~62HRCまで加工可能
ねじれ角(°)
30
首角γ(°)
12
首下径d2(mm)
3.8
R公差(mm)
±0.01
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボール半径(mm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06560653
MRB230 2X10X6
-
10
65
¥
4,300
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06560662
MRB230 2X15'X6
-
15
65
¥
5,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06560687
MRB230 2X25X6
-
25
70
¥
5,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06560696
MRB230 2X30'X6
-
30
70
¥
5,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06560705
MRB230 2X35X6
-
35
80
¥
6,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06560714
MRB230 2X40X6
-
40
85
¥
7,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06560723
MRB230 2X45X6
-
45
90
¥
9,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06560732
MRB230 2X50X6
-
50
100
¥
10,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06560671
MRB230 2×20×6
2
20
65
¥
5,100
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください