NS(日進工具)
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)
5
刃長(mm)
3.5
シャンク径(Φmm)
6
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
加工可能硬度
~62HRCまで加工可能
ねじれ角(°)
30
首角γ(°)
12
首下径d2(mm)
4.8
R公差(mm)
±0.01
ボール半径R(mm)
2.5
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効長(mm)
全長(mm)
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08037635
MRB230 2.5X15'X6
15
70
無限コーティング(TiAlN系)
¥
9,400
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06560741
MRB230 2.5X20X6
20
70
無限コーティング(TiAlN系)
¥
9,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
06560757
MRB230 2.5X25X6
25
70
無限コーティング(TiAlN系)
¥
9,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
06560766
MRB230 2.5X30'X6
30
80
無限コーティング(TiAlN系)
¥
10,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
06560775
MRB230 2.5X35X6
35
80
TiAIN
¥
10,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08037644
MRB230 2.5X40X6
40
90
無限コーティング(TiAlN系)
¥
12,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08037653
MRB230 2.5X45X6
45
100
無限コーティング(TiAlN系)
¥
13,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08037662
MRB230 2.5X50X6
50
100
無限コーティング(TiAlN系)
¥
14,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください