アルテコ 713 瞬間接着剤

アルテコ 713 瞬間接着剤 - アルテコ(ALTECO)アルテコ 713 瞬間接着剤 - アルテコ(ALTECO)
(10件のレビュー)

アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ
保存安定性の良いアルミ包装
細かな作業に便利な細ノズル付き!
幅広い材質に強力接着
中粘度タイプ

用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶磁器など同じ材質の接着補修や、硬質プラスチックと合成ゴム・木材と金属・金属と合成ゴムなどの異なる材質の接着補修に主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材、陶磁器付属品保管パック、細ノズル2本成分アルキルシアノアクリレートタイプ中粘度型危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20gRoHS指令(10物質対応)対応固着時間(秒)約5~20危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ内容量1本(20g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06627196713
オープン
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-05
用途: 木材、樹脂の接着
その他業種

開封から最後の一滴まで、ノズルが詰まらないので使いやすいです。

2023-03-29
用途: 木工
製造業

最後まで固まってしまう事なく使いきる事ができました。フタも最後までなんとか機能していました。

対象商品 : 06627196
2021-06-01
用途: 古いアクリル塗料の補修に
葛籠屋工房建設業・工事業

なんにでも強力接着するので重宝します。ガラスにもそこそこついてます。持続性は、いまいち判りませんが・・・!

対象商品 : 06627196
2020-12-31
用途: 何時も使って
FTY Factory

長年使っている瞬間接着剤です安定感がすくです。 ゴムどうしの接着にしようしております。

対象商品 : 06627196
2018-06-12
用途: 木工で
有限会社本田商店その他業種

中粘度の万能瞬接です。重宝しています。作業に応じて赤・緑・青と3種類使い分けています。赤は高粘度の木工用、緑は中粘度の万能用、青は低粘度の金属用ということになっていますが、私は全て木工で使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 06627196
2018-08-27
用途: 木工作業
シンプラン建設業・工事業

商品使用には満足しています何時も最後まで使い切っていますので他社の商品とは違って途中で硬貨してしまうこともなく満足です

対象商品 : 06627196
2018-08-07
用途: 加硫ゴム補修

万能瞬接着剤です。以前使用していたものより使いやすく強力です。
使用頻度も多いので多用しています。量も程よく固まったりしません。

1が参考にしています
対象商品 : 06627196
2018-03-21
用途: 端子台
大富士製茶有限会社農・林・水産業

プラスティック部分が欠けたので、補修してみました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする