曜日別特売

モリコートD-321R(乾性被膜潤滑剤)

モリコートD-321R(乾性被膜潤滑剤) - デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコートD-321R(乾性被膜潤滑剤) - デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコートD-321R(乾性被膜潤滑剤) - デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
(14件のレビュー)

常温硬化タイプの乾性被膜です。
吹き付け後、すぐに乾いた被膜を形成します。
ディッピング及びスプレーで処理します。
耐久性、耐荷重性を発揮します。

用途冷間鍛造、他乾性被膜の補修用、焼付防止用、機器のなじみ用灰黒色硬化条件常温硬化型危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
摘要
使用温度範囲(℃)
主成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02338856-1本(223mL)スプレー650(不活性雰囲気中)二硫化モリブデン、グラファイト
4,598
4,498
4,948(税込)
当日出荷
02444757-1本(1L)650(不活性雰囲気中)二硫化モリブデン、グラファイト
24,178
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
02444775-1セット(223mL×12本)--180~450(不活性雰囲気中 650)無機系バインダー、MoS2、グラファイト、ミネラルスピリット、酢酸ブチル
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02338856
2024-03-03
用途: オーバーホール時
建設業・工事業

オーバーホール時の初期のなじみに最適だと思います。

対象商品 : 02338856
2021-09-27
用途: スロットルコート剤として。
サービス業

良い商品だと思います。
改善点等はありません。
手が汚れなければ尚良いです。

対象商品 : 02338856
2020-09-04
用途: 冶具として使用
製造業

注文から到着までの対応がスムーズでとても良かったです。

対象商品 : 02338856
2017-11-18
用途: これが無いとうまくいきません。
自動車・二輪車・自転車関連業

ものすごく良いんですが、もう少し安くならんかなーーー!

対象商品 : 02338856
2017-10-26
用途: 真鍮製鉄道模型の下回りに

蒸気機関車の下回り塗装に使っています。実感的な鉄の色に加えて高い潤滑性は動作部分にはうってつけです。

対象商品 : 02338856
2017-05-23
用途: プレス時の離型剤、および潤滑スプレーとして
製造業

色々試しましたが、今のところこれが一番いいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 02338856
2016-02-22
用途: 鉄道模型の回転ギア部分の黒い色付けと潤滑
製造業

鉄道模型の回転ギア部分の黒い色付けと潤滑の2つを同時に出来る数少ない貴重な品。鍍金してある部品にスプレーすると鉄の黒光りを表現できる超優れもの。これでネオリューブ(海外のカーボン入り潤滑油)が必要なくなった。密着性も悪くない。

対象商品 : 02338856
2014-12-14
用途: エンジンオーバーホール。

2サイクルエンジンのクリアランスの広がったエンジンに有効です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする