HSシリコーンスプレー(ドライ)

HSシリコーンスプレー(ドライ) - エーゼット
(47件のレビュー)

無色透明、高純度の特殊シリコーンを配合していますので、少量のスプレーで充分効果があります。溶剤を使用していませんので、素材をいためたり変色させることはありません。ベタつかない。すべりが良い。つやがでる。サビを防ぐ。

成分特殊シリコーン、噴射剤危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量20mL毒劇区分普通物内容量1本(420mL)
化学物質安全性参考資料:
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06662792022
オープン
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:47
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-25
用途: 車、バイクが主です

黒プラ材の白色化の 黒化再生や タイヤ組込を滑りやすくするのに
使ってます、安価であり 使いやすいです

対象商品 : 06662792
2024-06-12
用途: 主にベトつきを嫌うクルマのシートレールの潤滑

塗布後白くならず、嫌なニオイもなく好印象・高評価 。

対象商品 : 06662792
2024-08-19
用途: 各所

良く滑ります。もう何十年もこれ一筋です。価格がもう少し安ければいいですが。

2024-09-18
用途: 印刷物の捌きに使う、キレイに整えたいのでテスト購入
第一印刷株式会社製造業

印刷物の捌きに使う、キレイに整えたいのでテスト購入

対象商品 : 06662792
2022-04-15
用途: 車バイク自転車整備後の部材保護に

修理補修完了時に樹脂カバー部材等の保護カバーに使用しています、

2が参考にしています
対象商品 : 06662792
2022-09-26
用途: バイク 車 メンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に使えます。コストパフォーマンスが素晴らしい。

1が参考にしています
対象商品 : 06662792
2021-03-04
用途: 滑り復元にはこれですね
サービス業

油系はだめな部分の必需アイテムはこれですね。
便利です。

対象商品 : 06662792
2021-02-09
用途: ヒートプレス作業

塩ビ板をプレスした後、表面にスプレーしておくと外すとき粘土がくっつかないので便利でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする