曜日別特売

スーパーグリーススプレー ウレアPRO

スーパーグリーススプレー ウレアPRO - エーゼット
(9件のレビュー)

ウレア系増ちょう剤を使用し特に耐熱、耐水性に優れたグリースです。
リチウムグリースと比較すると高温下での潤滑性能がリチウムグリースの5倍、耐水性能は、約2倍以上になります。

用途電動工具、事務機、印刷機、電化製品、換気扇、自動車などのベアリング、ワイヤー、ギヤー部に。グリス種類ウレアグリース成分ウレアグリーストラスコ品番799-4575使用温度範囲(℃)-20~+200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量273mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06662783612
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06662783
2022-02-28
用途: 除雪機各部品の稼働部給油用
その他業種

ホームセンター等で扱っている普通?のスプレーグリスは塗布後の持ちがイマイチで! 高耐久が売りのウレアタイプのスプレーグリスを今回購入しました。除雪機の稼働部に塗布してみましたが いい感じです。

対象商品 : 06662783
2022-03-01
用途: バクのチェーンの潤滑
野村新聞店

これを使ってから、チェーン調整も減ったし
スプロケットも摩耗がしません。
これはいい買い物でした。

対象商品 : 06662783
2021-07-28
用途: 自転車のシングルフリーの潤滑
その他業種

このグリスは粘度が極めて低いです。そのため自転車のシングルフリーの潤滑に最適だと思います。ノズルが付属しているので狭い場所にも使えます。買って大満足しています。

対象商品 : 06662783
2020-06-29
用途: 機械整備に使っています
郷田歯科医院医療・福祉・介護関連業

耐水性と耐久性に期待しています。特に不満を感じたことはありません。

対象商品 : 06662783
2018-03-10
用途: チェンブロックのロードチェンの給脂に
東海ホイスト工業株式会社建設業・工事業

耐熱グリースのため、夏場でもダレがなくサラッとした状態を保ちます。チェンメンテナンスには最適と思われます。

対象商品 : 06662783
2018-03-24
用途: 機械、農具の軋みやチェーン等
農・林・水産業

冬ですけど固まらず噴射してくれてます。グリスなので冬期間の使用に気を付けていますが今のところ良いです。付着等もいいですかねと思います。

対象商品 : 06662783
2016-11-07
用途: ハブ、ギア、グリスアップ
サービス業

スプレー出来るギリギリの粘度で絶妙な感じ。もちは不明。

1が参考にしています
対象商品 : 06662783
2015-06-01
用途: 耕運機やバイクのメンテナンス

ウレア系増ちょう剤を使用し特に耐熱、耐水性に優れたグリース、リチウムグリースと比較すると高温下での潤滑性能がリチウムグリースの5倍、耐水性能は、約2倍以上になり、電動工具、事務機、印刷機、電化製品、換気扇、自動車などのベアリング、ワイヤー、ギヤー部に良いとの事で耕運機やバイクの機械部分に重宝しております。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする