曜日別特売

二硫化モリブデングリーススプレー PRO

二硫化モリブデングリーススプレー PRO - エーゼット
(14件のレビュー)

二硫化モリブデンが金属面に付着し、始動時の油切れや不意の荷重から起こるかじり、磨耗、焼付けを防ぎます。機械、部品の寿命を倍増します。
各機械の高荷重極圧時の潤滑。
ネジの潤滑と焼付け防止。

グリス種類モリブデングリース成分二硫化モリブデン、鉱物油、石油系炭化水素使用温度範囲(℃)-25~+120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量273mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06662756789
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06662756
2021-06-10
用途: バイクのチェーンに
自動車・二輪車・自転車関連業

バイク3台分のチェーンの注油にお使いました。音も静かになりましたが持ちが良い分
ホイールに汚れが飛びます。走行には問題ありませんが。

対象商品 : 06662756
2020-06-07
用途: 自転車のブレーキワイヤーや可動部分
cut salon Ysサービス業

中の玉がカラカラいうように良く振って使用したのですが最初の頃はほぼ無色の有機モリブデングリスのような物でしたが使用しているうちに黒っぽくなって来ました。これぞ二流化モリブデン!
この商品は長期間動かされて無かったようでしつこいくらい良く振って使う事が大事だと思います!

2が参考にしています
対象商品 : 06662756
2020-01-15
用途: 機械の作動前
製造業

使いやすいく、使用感よい。
とても安価でびっくりしました。

対象商品 : 06662756
2018-08-09
用途: 自動車整備

自動車部品、駆動関係のギヤ、ベアリング、ブレーキバックパネルの辺りに吹きかけて使用していますが特に問題はなさそうです。

対象商品 : 06662756
2018-02-20
用途: チェーン類などに吹き付けています
農・林・水産業

モリブデン入りなので程よく使用してます。もったいなくて。

1が参考にしています
対象商品 : 06662756
2016-12-29
用途: メンテナンスに
自動車・二輪車・自転車関連業

自分の思い込みだったようなのか、もう少し粉っぽく出てくるものだと思ったら液体グリスのように出てくるものでした。ドイツ製やブレーキ系に使えるような粘土の高いのもあると良いですね。

対象商品 : 06662756
2016-03-26
用途: SUSどうしの締め付け部等

従来は、缶入りの物を使用していたが、薄く広範囲に簡単に塗れるので便利です。

対象商品 : 06662756
2018-12-17
用途: 自動車の整備全般
その他業種

以前から使用している製品で、経年劣化も少なく潤滑性能も問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする