曜日別特売
モノタロウ

ハンドパレットトラック

ハンドパレットトラック - モノタロウハンドパレットトラック - モノタロウハンドパレットトラック - モノタロウハンドパレットトラック - モノタロウハンドパレットトラック - モノタロウハンドパレットトラック - モノタロウハンドパレットトラック - モノタロウハンドパレットトラック - モノタロウ
(128件のレビュー)

過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。
ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。

用途パレットの運搬に質量(kg)67タイプ標準タイプハンドル径(Φmm)200ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50フォーク外幅(mm)550フォーク内幅(mm)230ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70内容量1台
取扱説明書:取扱説明書
注意
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
※本来の用途以外での使用は絶対にしないで下さい。
※必ず取扱説明書をよく理解の上使用して下さい。
※商品の外観・仕様などは商品改良のために予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
※4台以上の場合は分納となります。
※一部地域配送出来ない場合ございます。ご注意ください。
※選定時、寸法は10~15mm以上の余裕を持って選定をお願いいたします。
寸法に余裕がない場合、フォークがパレットに入らない、パレットの破損、ハンドパレットトラック本体の故障などの恐れがありますのでご注意お願いいたします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
フォーク最低高さ(mm)
フォーク最高高さ(mm)
フォーク幅W(mm)
フォーク長さ(mm)
材質(車輪)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06785502HP-20002000751901601150ウレタンオレンジ
43,980
48,378(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
車上渡し
08241816HP-20002000751901601150ウレタンブルー
43,980
48,378(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000


ご使用中のお客様からの、うれしいお声がぞくぞく! ※個人の感想です。
女性でも軽々操作ができ重い荷物を運ぶのにも便利。 注文番号8241816 工場用作業 星5つ
昇降、運搬移動とも良好。もっと早く交換すべきだったと<br>後悔。 注文番号6785502 塗料、溶剤の一斗缶のまとめ移動 星5つ
とにかく安い。使い勝手も他メーカーと差はなく良好。 注文番号6785502 工場内の製品運搬作業 星5つ

ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。

商品説明動画

ステアリングホイール交換手順
この動画は、35が参考にしています。
ロードホイール交換手順
この動画は、37が参考にしています。
ハンドパレットトラック.
この動画は、10が参考にしています。
【ハンドパレットトラック】過積載防止機能付きウレタン製ホイールの高耐久ハンドパレット.
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:128
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-12
用途: 農業
農・林・水産業

米袋用運搬良好。米袋の運びがスムーズにできました。これからも宜しくお願いします。

2025-09-02
用途: パレット移動

普通に使用してます。交換パーツがすくないので、使い捨てが残念ですね。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 06785502
2023-10-25
用途: パレットの移動に使用。
卸売・小売業

購入して2年が経ちましたが今のところ不具合なく使用できています。
メーカー品だと価格も高く購入を控えていたのですがモノタロウさんのラインナップで安価なものがあり助かりました。

対象商品 : 08241816
2023-12-27
用途: 太陽光パネルの搬入、搬出、移動等
建設業・工事業

小回りが効き操作も簡単なので、とても重宝しています。

対象商品 : 06785502
2023-08-10
用途: 機械メンテナンス
製造業

価格が魅力で購入しました。バリエーションもあり良いと思います。耐久性は見てゆきたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 08241816
2023-09-15
用途: 米フレコン移動
農・林・水産業

慣れるまで、パレット挿入や移動がギクシャクします。フレコン1トン持ち上げるのに、結構力が入ります。耐久性はこれからですが、上手く付き合って行きたいです。本体重量がかなり重たいです。

1が参考にしています
対象商品 : 06785502
2023-02-07
用途: 倉庫での荷物の移動
農・林・水産業

値段が手頃で使い勝手が非常にいい。フオークリフトと使い分けて使用しています。

対象商品 : 06785502
2022-10-25
用途: 海洋観測機材の運搬
国立大学法人東京海洋大学教育・研究機関

海底に設置する海洋観測機器はいずれも重く、船への搭載時、下船時の上げ下ろしの手間がかかる。ハンドパレットトラックは、パレット上に機器をのせ、軽々と移動させることができる。極めて便利な商品であり、使い勝手も良い。ただ、一基67kgにもなる重量は重く、ぜひ、軽量化を図ってもらいたい。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 7
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
1が参考にしています
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13
質問:
下(底)が前面にあるパレットでも使用できますか?
回答:
ご使用頂けません。
2が参考にしています
2021-01-22
質問:
ビールパレットにも使用できますか?
回答:
使用できません。
1が参考にしています
2021-01-22
質問:
ハンドパレットトラックですが、三甲(株)製「D4-1111-11」のパレットサイズ(1100x1100)に使用できますか?
回答:
使用できます。
2021-01-22
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする