曜日別特売

ステンレスワークテーブル(調理作業台)引出し付(SUS430)

ステンレスワークテーブル(調理作業台)引出し付(SUS430) - SUGICO(スギコ)ステンレスワークテーブル(調理作業台)引出し付(SUS430) - SUGICO(スギコ)ステンレスワークテーブル(調理作業台)引出し付(SUS430) - SUGICO(スギコ)
高さ(mm)800材質脚(Φ38パイプ)・スノコ板:SUS430ステンレス、足(アジャスト):亜鉛ダイカスト床からスノコ板までの高さ(mm)168引出部底面からスノコ板までの高さ(mm)360材質(天板)SUS430内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全9種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
引出し数
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
バックガード(奥行/高さ)(mm)
天板厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06744044SS-WTD-646004501個386×350×10030×H900.7
75,000
74,980
82,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06744053SS-WTD-949004502個306×350×10030×H900.7
90,000
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06744062SS-WTD-666006001個386×420×10060×H1501
82,000
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06744071SS-WTD-969006002個306×350×10060×H1501
103,000
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06744087SS-WTD-12612006002個386×420×10060×H1501
124,000
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06744096SS-WTD-15615006003個310×420×10060×H1501
151,000
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06744105SS-WTD-979007502個306×350×10060×H1501
123,000
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06744114SS-WTD-12712007502個310×420×10060×H1501
143,000
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06744123SS-WTD-15715007503個310×420×10060×H1501
160,000
159,800
175,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする