曜日別特売

SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付

SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付 - ユーエイキャスターSUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付 - ユーエイキャスターSUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付 - ユーエイキャスターSUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付 - ユーエイキャスター
(1件のレビュー)

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。

用途水場や運搬台車、産業用に数多く使用されています。材質(車輪)ハードゴム形状自在車S型式SUS-SG型自在車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02544857SUS-SG-50RHS505070×5855×4270
オープン
1,998
2,198(税込)
13日以内出荷
返品不可
02544893SUS-SG-65RHS655070×5855×4285
オープン
1,998
2,198(税込)
14日以内出荷
返品不可
02544972SUS-SG-75RHS756070×5855×4293
オープン
2,198
2,418(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02544857
2016-11-01
用途: ポータブル発電機の足として
運輸・通信業

高さを必要としなかったため、輪径の小さい物を購入しました。ストッパーの大きさがやや大きめです。後日邪魔な場合は切削が必要かもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする