曜日別特売

ステン アイボルト

ステン アイボルト - アイアイステン アイボルト - アイアイステン アイボルト - アイアイステン アイボルト - アイアイステン アイボルト - アイアイステン アイボルト - アイアイステン アイボルト - アイアイステン アイボルト - アイアイ
(4件のレビュー)

吊ピースとして、便利な商品です。

材質ステンレス(SUS304)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
使用荷重(kg)
ねじ径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0656364515-121 6mm1612.539550M6
オープン
589
648(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月26日
0656365415-122 8mm201548.36.380M8
オープン
608
669(税込)
当日出荷
0656366315-123 10mm251859.58150M10
オープン
799
879(税込)
当日出荷
0656367215-124 12mm30227310220M12
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-10
用途: 頸椎引き具に
サービス業

このアイボルトは 吊りボルト支持金具に取り付ける為に使用、自作の首つり具と市販の首つり具を(頸椎引き具)を使用する為にアイボルトと吊りボルトをセットにしてH鋼に取り付けてフック金具を引っ掛けて頸椎を伸ばす為の金具です、頸椎の隙間が縮むと腕が痺れたり 腕がだるくて思う様に動かせなく成るので自主防衛の金具の購入です、金具は丈夫で潰れる心配は無いです。

対象商品 : 06563645
2022-07-24
用途: アンカーボルトにアイボルトを指してタープのペグに
製造業

コンクリートの駐車場にタープを張りたいためにペグ代わりに使いました。アンカーに差し込んで張り綱を通して使っています。

対象商品 : 06563654
2017-03-27
用途: 接続金具

外構設備の接続金具が発錆が激しい為、耐食性を有する物と交換する必要があり購入。耐食の程度は経過をみてからですが良さそう。ステンレス鋼材質表示がされており商品を選びやすかった。

対象商品 : 06563672
2016-07-20
用途: アンテナ工事

さびの心配もなく良好と思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする