曜日別特売
(26件のレビュー)

柱の穴あけに最適。
インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。

用途木材の貫通穴用
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
全長(mm)
全長L(mm)
溝長(mm)
溝長T(mm)
ドリルチャックd(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06792606002-0301本36.35-150-856.35
1,100
739
813(税込)
当日出荷
06792615002-0401本46.35-150-856.35
1,100
739
813(税込)
当日出荷
10251087002-0451本4.56.35-165-1006.35
1,210
799
879(税込)
当日出荷
06792624002-0501本56.35-165-1006.35
1,100
739
813(税込)
当日出荷
06792633002-0601本66.35-165-1006.35
1,090
799
879(税込)
当日出荷
10718276002-0751本7.56.35-165-1006.35
1,090
729
802(税込)
当日出荷
06792642002-0801本86.35-165-1006.35
1,090
729
802(税込)
当日出荷
06792651002-0901本96.35-185-1206.35
1,090
799
879(税込)
当日出荷
06792667002-1001本106.35-185-1206.35
1,090
799
879(税込)
当日出荷
06792676002-1051本10.56.35-185-1206.35
1,090
729
802(税込)
当日出荷
06792685002-1101本116.35-185-1206.35
1,090
729
802(税込)
当日出荷
06792694002-1201本126.35-185-1206.35
1,090
729
802(税込)
当日出荷
06792703002-1351本13.56.35-205-1356.35
1,360
989
1,088(税込)
当日出荷
06792712002-1501本156.35-205-1356.35
1,360
989
1,088(税込)
当日出荷
06792721002-1601本166.35-205-1356.35
1,630
1,298
1,428(税込)
当日出荷
06792737002-1801本186.35-205-1356.35
1,630
1,298
1,428(税込)
当日出荷
06792746002-1901本196.35-205-1356.35
1,900
1,398
1,538(税込)
当日出荷
06792755002-2001本206.35-205-1356.35
1,900
1,398
1,538(税込)
当日出荷
06792764002-2101本216.35-205-1356.35
1,900
1,398
1,538(税込)
当日出荷
06792773002-2201本2210-205-13510
2,280
1,798
1,978(税込)
当日出荷
06792782002-2401本2410-230-16010
2,280
1,898
2,088(税込)
当日出荷
06792791002-2701本2710-230-16010
2,570
1,898
2,088(税込)
当日出荷
06792807002-3001本3010-230-16010
2,860
1,998
2,198(税込)
当日出荷
06792816002-3301本3313-240-16013
4,320
2,998
3,298(税込)
当日出荷
06792825002-3601本3613-240-16013
5,770
3,998
4,398(税込)
当日出荷
35678501002-0351本3.56.35-150-856.35
1,210
799
879(税込)
翌日出荷
35678517002-0551本5.56.35-165-1006.35
1,210
799
879(税込)
翌日出荷
35678526002-0651本6.56.35-165-1006.35
1,200
799
879(税込)
当日出荷
35678535002-0701本76.35-165-1006.35
1,090
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
35678544002-0851本8.56.35-185-1206.35
1,200
799
879(税込)
当日出荷
35678553002-0951本9.56.35-185-1206.35
1,200
799
879(税込)
当日出荷
35678562002-1151本11.56.35-185-1206.35
1,200
799
879(税込)
翌日出荷
35678571002-1251本12.56.35-185-1206.35
1,500
989
1,088(税込)
当日出荷
35678587002-1301本136.35-185-1206.35
1,360
899
989(税込)
当日出荷
35678596002-1401本146.35-205-1356.35
1,360
899
989(税込)
当日出荷
35678605002-1451本14.56.35-205-1356.35
1,500
989
1,088(税込)
8日以内出荷
35678614002-1551本15.56.35-205-1356.35
1,950
1,398
1,538(税込)
当日出荷
35678623002-1651本16.56.35-205-1356.35
1,950
1,398
1,538(税込)
当日出荷
35678632002-1701本176.35-205-1356.35
1,630
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
35678641002-1751本17.56.35-205-1356.35
2,130
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
35678657002-1851本18.56.35-205-1356.35
2,470
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
35678666002-1951本19.56.35-205-1356.35
2,470
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
35678675002-2051本20.56.35-205-1356.35
2,470
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
35678684002-2151本21.510-205-13510
2,960
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
35678693002-2251本22.510-230-16010
2,960
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
35678702002-2301本2310-230-16010
2,280
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
35678711002-2351本23.510-230-16010
2,960
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
35678727002-2451本24.510-230-16010
3,350
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
35678736002-2501本2510-230-16010
2,570
1,898
2,088(税込)
当日出荷
35678745002-2551本25.510-230-16010
3,350
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-26
用途: ブランコの板の穴空けに
サービス業

自家製のブランコの作成の座り板にチェーンを通すのに穴を開ける為に使用しました。

対象商品 : 06792825
2024-12-16
用途: 材木の穴あけ加工
岩崎工匠

木材を深く掘るのに使いましたが長さもあるので安定している

2024-10-24
用途: 建物大引きを穿孔

安定の切れ味です。
現場でハードに使うので、値段が安いのはありがたいです。

2025-01-15
用途: ポケットホール用
飲食業

ポケットホール用のビットの切れ味が悪かったので、購入。
切れ味も良く、ビットが長いので都合が良かった。

対象商品 : 35678711
2023-04-04
用途: 土台の穴あけ
ウメヤス建築

もう少し安いビットを購入した事もありましたが 直ぐに折れてしまった事が多々…
こちらのビットは1年使用していますが いまだ折れる事もなく使用しています。
万が一の為に予備の為購入しましたが 絶対にお勧めです。

対象商品 : 06792791
2022-05-02
用途: 仮設柱の組み立てに使用
N・A・R建設業・工事業

濃飛が早く、製品もしっかりしていて、良かったです。

対象商品 : 06792633
2020-10-11
用途: 木工用

普段はショートビットを利用していますが、やや深めの穴あけ加工の必要ができましたので、こちらを購入しました。
長すぎず、ちょうど良い長さで扱いやすいです。
品質に関しては大手メーカー製ということで信頼しています。
また機会があれば、他のサイズも利用したいと思います。

対象商品 : 06792694
2020-11-20
用途: 木工作業穴あけ

90㎜角の木材の穴あけとして,作業性および安全性にも適切な長さのため使いやすい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする