曜日別特売

鍛造環付フック(安全レバー付)

鍛造環付フック(安全レバー付) - コンドーテック鍛造環付フック(安全レバー付) - コンドーテック鍛造環付フック(安全レバー付) - コンドーテック
(4件のレビュー)

型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。

破断応力(kg/mm2)50安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06544176T-011
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
06544185T-022
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-20
用途: 運送業

ロープを掛ける内側が広くなっているのを探していたので、満足している。

対象商品 : 06544176
2018-05-29
用途: 重量物を二階へ移動させるのに使用
藤原農園 藤原栄農・林・水産業

フック部が大きくロープ等がかけやすく、また安全レバーのバネが柔らかいので大変使いやすい

対象商品 : 06544176
2016-08-13
用途: 移動式クレーンによる荷の吊り上げ作業
有限会社 梅澤電設建設業・工事業

とても使いやすい。がっちりしていて、安心。

対象商品 : 06544176
2011-06-19
用途: 荷つりに
田中管工

新しい物のようですが塗装がかなりの箇所剥げている、使用すれば剥げるものですが、製品は丁寧に扱ってほしいものです。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
保管状況の改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする