曜日別特売

ポータブルステンレス作業台(ベタ棚・引出しあり)(SUS430)

ポータブルステンレス作業台(ベタ棚・引出しあり)(SUS430) - 東製作所ポータブルステンレス作業台(ベタ棚・引出しあり)(SUS430) - 東製作所ポータブルステンレス作業台(ベタ棚・引出しあり)(SUS430) - 東製作所ポータブルステンレス作業台(ベタ棚・引出しあり)(SUS430) - 東製作所ポータブルステンレス作業台(ベタ棚・引出しあり)(SUS430) - 東製作所ポータブルステンレス作業台(ベタ棚・引出しあり)(SUS430) - 東製作所
(1件のレビュー)
奥行(mm)460高さ(mm)750引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×305×80内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※製造工程上、発生するバリ、キズ、シワの研磨や溶接跡等の処理は最小限にとどめ、ウレタンシート等での化粧等はしていませんので、一般家庭で安全にご使用いただく想定では製作しておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
引出し数
質量(kg)
材質
棚板数(枚)
均等耐荷重(kg/台)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40197832EKTO-600600110.0-250
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
40197841EKTO-900900217.0-250
オープン
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
06853411EKTO-600600110.0ステンレス(SUS430)--
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
06853427EKTO-900900217.0ステンレス(SUS430)--
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,800/税込¥5,280
沖縄地方数量1につき¥4,800/税込¥5,280
離島数量1につき¥4,800/税込¥5,280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06853411EKTO-60040197832EKTO-600EKTO-600 ポータブルステンレス作業台(ベタ棚・引出しあり)(SUS430) 東製作所 40197832ポータブルステンレス作業台(ベタ棚・引出しあり)(SUS430)東製作所1台
29,980
税込32,978
注文コードが変わりました。代引き不可になりました。
06853427EKTO-90040197841EKTO-900EKTO-900 ポータブルステンレス作業台(ベタ棚・引出しあり)(SUS430) 東製作所 40197841ポータブルステンレス作業台(ベタ棚・引出しあり)(SUS430)東製作所1台
46,980
税込51,678
注文コードが変わりました。代引き不可になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40197832
2023-07-18
用途: 記録用紙記入台
製造業

高さも丁度良く、引き出しが付いているので記録用紙や筆記具を収納しておくのに便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする