ルックスメータ

ルックスメータ - マザーツール
(4件のレビュー)
用途学習や仕事の環境管理に質量(g)約70寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×150×25使用電池アモルファスソーラー電池測定範囲(Lux)0~15000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06859693LM-102
3,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06859693
2024-04-05
用途: 事務所内の光度計測の為
鉱業

事務所の照明としてLEDを設置したものの、各LEDの間が空いていたため、事務作業に支障のない明るさがあるかを計測。その結果少し暗く、支障を来すことが判明、LED照明を追加で設置することにした。

対象商品 : 06859693
2020-12-14
用途: 工場の照度測定

昨今、作業環境云々を言われる事が増えましたので、一般作業場や検査場の500ルクスを測定する為、今回購入しました。

対象商品 : 06859693
2016-11-07
用途: 作業場所の明るさ簡易点検用

作業場所の明るさを定期点検(簡易的に)できるように購入。参考程度の計測値ですけど、容易に使用できました。

1が参考にしています
対象商品 : 06859693
2011-06-09
用途: 作業場の照度確認、震災の影響で節電を余儀なくされていますが事務所とかでは半照明にするのは抵抗はないが、現場の照度を落とすには照度確保が出来ているかどうかの確認が必要

価格は私が知る限りでは最安値の物だと思います。精度確認できる物がないですが経験上の数値と極端な差が無いので数値的な問題も無いと見て良いのでは

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

照度計の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/127/
2023-03-10

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする