京町産業車輌
ハンドリフト
ハンドリフターの定番。
世界唯一リングチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。
フォークの着脱が容易で、携帯用としても使用できます。
新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
フォーク長さE×幅×厚さ(mm)
500×60×40
全長B(mm)
880
全幅D(mm)
460
全高C(mm)
1350
脚長さJ(mm)
510(前脚)
フォークの荷重中心距離X(mm)
250
フォーク内幅H(mm)
320(前脚)
フォーク外幅G(mm)
430(前脚)
フォーク外側間隔F(mm)
130~440
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
最低位(mm)
最高位(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06865957
HL100B
100
110
950
前輪:100固定 後輪:100自在(ブレーキ付)
約35
スチール
前輪:ゴム 後輪:ウレタン
¥
147,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06865975
HL200B
200
110
950
前輪:100固定 後輪:100自在(ブレーキ付)
約41
スチール
前輪:ウレタン 後輪:ウレタン
¥
165,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません