京町産業車輌
リフトマイティ
汎用性一番オールマイティ。
油圧バッテリー式でらくらく昇降作業。
昇降操作は押釦式の親切設計。
充電器搭載でメンテナンスも容易。
自重約60kgのクラス最軽量設計。
バッテリー容量(Ah)
38
油圧ユニット
250W
フォーク長さE×幅×厚さ(mm)
500×60×40
揚程A(mm)
110~1250
全長B(mm)
900
全幅D(mm)
460
全高C(mm)
1620
脚長さJ(mm)
510(前脚)
フォークの荷重中心距離X(mm)
250
フォーク内幅H(mm)
340(前脚)
フォーク外幅G(mm)
430(前脚)
フォーク外側間隔F(mm)
130~440
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
最低位(mm)
最高位(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06865993
LM100
100
110
1250
前輪:100固定 後輪:100自在(ブレーキ付)
約60
スチール
前輪:ウレタン 後輪:ウレタン
¥
393,000
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません