曜日別特売

セラミックベルト

セラミックベルト - 3M(スリーエム)セラミックベルト - 3M(スリーエム)セラミックベルト - 3M(スリーエム)セラミックベルト - 3M(スリーエム)セラミックベルト - 3M(スリーエム)セラミックベルト - 3M(スリーエム)セラミックベルト - 3M(スリーエム)セラミックベルト - 3M(スリーエム)
(4件のレビュー)

回転方向の指定がない、セラミック砥粒を使ったベルトです。
シャープな刃先が長時間接続し、快削剤が研磨時の発熱を押さえ、焼けを防ぎます。

ベルト幅(mm)12ベルト長さ(mm)330寸法(mm)12×330砥材セラミック内容量1箱(50本)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
291510895612 4040
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
291510985612 6060
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
291511075612 8080
オープン
8,398
9,238(税込)
当日出荷
291511165612 120120
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
069038815612 4040
7,250
取扱い終了
代替品有
069038975612 6060
6,900
取扱い終了
代替品有
069039065612 8080
6,750
取扱い終了
代替品有
069039155612 120120
6,550
取扱い終了
代替品有
291505295612 4040
7,250
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
069038815612 40291510895612 405612 40 セラミックベルト 3M(スリーエム) 29151089セラミックベルト3M(スリーエム)1箱(50本)
8,598
税込9,458
注文コードが変更になりました
069038975612 60291510985612 605612 60 セラミックベルト 3M(スリーエム) 29151098セラミックベルト3M(スリーエム)1箱(50本)
8,598
税込9,458
注文コードが変更になりました
069039065612 80291511075612 805612 80 セラミックベルト 3M(スリーエム) 29151107セラミックベルト3M(スリーエム)1箱(50本)
8,398
税込9,238
注文コードが変更になりました
069039155612 120291511165612 1205612 120 セラミックベルト 3M(スリーエム) 29151116セラミックベルト3M(スリーエム)1箱(50本)
8,298
税込9,128
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06903915
2020-05-22
用途: 金属加工

3Mの製品なので問題なしです 次回も購入したいと思います

1が参考にしています
対象商品 : 06903906
2017-12-05
用途: 鈑金溶接の溶接痕削りなど

安い物より1,5倍くらい高いですが、これだけ長切れすれば、結果コッチを買った方が経済的な気がします。

対象商品 : 06903897
2015-09-07
用途: 自動車の修理 マフラー製作

他の物も使ってみましたが、切削性能持ちが良いので、指名で購入しています。

対象商品 : 06903897
2014-04-19
用途: サビ取り

Good

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
現在使用しているベルトサンダーがメーカー【クウケン】、品番【KBS12】ですが、この商品と適合しますか?
回答:
適合いたします。
対象商品:
06903897
2011-10-31

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする