ゼラストフィルム シート(鉄用)

ゼラストフィルム シート(鉄用) - 大洋シーアイエス

ポリエチレンフィルムの特性を生かし、気化性防錆剤を混練加工したぜラストフィルム。フィルムに表裏がなく、悪条件での長期保管や国内外の輸送時に最適です。簡易包装により、大幅な工数削減が可能です。

用途鉄用幅(mm)片開き:1200、展開:2400ライトイエロー内容量1巻
注意
※部品に汚れ、水分の付着が無いようにして下さい。
手袋を着用して下さい。
包装前の部品の温度が室温と同等になるようにして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06860515MYF3120Vカットタイプ750.08
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06860515MYF3120V11496619MYF-HS 2120V画像準備中ゼラストフィルム シート(鉄用)大洋シーアイエス1巻
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気化性防錆材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/318/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆紙、防錆シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする