曜日別特売

テーパピンリーマ

テーパピンリーマ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
材質ハイス(高速度鋼)HSS内容量1本
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基準径(mm)
全長(mm)
最大径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06907975TPR2.02.0702.864834
2,790
取扱い終了
代替品有
06907984TPR2.52.5753.465344
2,790
取扱い終了
代替品有
06907993TPR3.03.0884.166356
2,790
取扱い終了
代替品有
06908011TPR4.04.01025.47566
3,040
取扱い終了
代替品有
06908036TPR5.05.01156.64876.56
3,750
取扱い終了
代替品有
06908054TPR6.06.01307.88996.56
4,280
取扱い終了
代替品有
06908072TPR8.08.017810.7214196
6,740
取扱い終了
代替品有
06908097TPR10.010.020513.16163118
9,680
取扱い終了
代替品有
06908115TPR12.012.024015.74194138
15,600
取扱い終了
代替品有
06908002TPR3.53.51024.97566
3,040
取扱い終了
06908027TPR4.54.51156.148766
3,750
取扱い終了
06908045TPR5.55.51307.38996.56
4,280
取扱い終了
06908063TPR7.07.01529.281197.56
4,530
取扱い終了
06908081TPR9.09.020512.16163118
9,680
取扱い終了
06908106TPR11.011.024014.74194128
13,700
取扱い終了
06908124TPR13.013.024016.74194148
17,600
取扱い終了
06908133TPR14.014.029018.52234178
18,300
取扱い終了
06908142TPR15.015.029019.52234178
18,600
取扱い終了
06908151TPR16.016.029020.52234178
21,200
取扱い終了
06908167TPR20.020.034025.2270228
32,100
取扱い終了
06908176TPR25.025.039030.943102710
42,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06907975TPR2.006937576TPR020TPR2.0 テーパピンリーマ 岡崎精工 06937576テーパピンリーマ岡崎精工1本
3,098
税込3,408
メーカー違いの相当品です
06907984TPR2.506937585TPR025TPR2.5 テーパピンリーマ 岡崎精工 06937585テーパピンリーマ岡崎精工1本
3,098
税込3,408
メーカー違いの相当品です
06907993TPR3.006937594TPR030TPR3.0 テーパピンリーマ 岡崎精工 06937594テーパピンリーマ岡崎精工1本
3,098
税込3,408
メーカー違いの相当品です
06908011TPR4.006937603TPR040TPR4.0 テーパピンリーマ 岡崎精工 06937603テーパピンリーマ岡崎精工1本
3,198
税込3,518
メーカー違いの相当品です
06908036TPR5.006937612TPR050TPR5.0 テーパピンリーマ 岡崎精工 06937612テーパピンリーマ岡崎精工1本
4,098
税込4,508
メーカー違いの相当品です
06908054TPR6.006937621TPR060TPR6.0 テーパピンリーマ 岡崎精工 06937621テーパピンリーマ岡崎精工1本
4,398
税込4,838
メーカー違いの相当品です
06908072TPR8.006937646TPR080TPR8.0 テーパピンリーマ 岡崎精工 06937646テーパピンリーマ岡崎精工1本
6,598
税込7,258
メーカー違いの相当品です
06908097TPR10.006937664TPR100TPR10.0 テーパピンリーマ 岡崎精工 06937664テーパピンリーマ岡崎精工1本
9,998
税込10,998
メーカー違いの相当品です
06908115TPR12.006937682TPR120TPR12.0 テーパピンリーマ 岡崎精工 06937682テーパピンリーマ岡崎精工1本
15,980
税込17,578
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする