曜日別特売

サニテクト

サニテクト - サンエー化研
(1件のレビュー)

各種塗装鋼板、各種プラスチック板、アルミ板、ステンレス板、特殊光学フィルムなどの輸送保管加工時のキズ、汚染、腐食から大切な素材をしっかり守ります。
抜き切断特性良好、金属板、軽加工用途に

適合アルミ板、アルミサッシ、ステンレス板、塗装鋼板粘着力(g/25mm)230粘着力(N/10mm:参考値)5.64内容量1パック(2巻)
注意
※直射日光を避けた冷暗所に保管してください。
経日変化により、フィルム及び粘着剤が劣化いたします。納入後6ヶ月以内にご使用ください。
使用実績のない用途、長期間の貼り合わせ、また屋外での使用は、剥離困難、糊残りの原因となります。
表面保護フィルムは、弱粘着加工品の性質上、被着体、使用条件等の若干の変動により接着力が大きく変化いたします。出来るだけ同一条件下でのご使用をお願いいたします。
表面保護フィルムは可燃物です。火気のある所には近づけないで下さい。
粘着面には、直接肌が触れない様にして下さい。また触れた部分には、水、石鹸にて洗浄してください。
使用後の表面保護フィルムは、法令及び条例に基づいて処分してください。また焼却する際には、安全な設備にて完全燃焼される様注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03787244B-37(B)10201000.07ポリエチレンアクリル系5.64N/10mm:参考値、230g/25mm
オープン
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2009-06-13
用途: ステンレス保護テープ
株式会社まるわステンレス工業

テープ幅(mm): 1250 ありますか

MonotaROからの回答

大変申し訳ありません。
現在1250mmの商品の取扱がございません。
今後の商品採用の参考にさせて頂きます。
貴重なご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする