曜日別特売

バンドソービーバー6 (チェンバイス)

バンドソービーバー6 (チェンバイス) - アサダ

抜群の切断スピードで作業効率アップ。
新荷重調整機構の採用で直角切断性能向上。
軽量・可搬式で現場作業に最適。
火花、臭気、切断粉塵がないため安全・無公害。
モーターの焼損を未然に防ぐ、過負荷保護装置付。

用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管・ポリ管などの樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの切断。切断能力(mm)パイプ鋼管:Φ180切断能力(mm)パイプ角□150切断能力(mm)H鋼150×150切断能力(mm)丸棒軟鋼材:Φ80対応材質鉄工/樹脂/アルミ切断角度90電源(V)100モーター(W)200バイス方式チェンバイス寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)975×415×415付属品14山ハイス(コバルト入)×1本質量(kg)42トラスコ品番258-8609内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06910285BB003
212,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする