曜日別特売
(28件のレビュー)
用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
注意
※銅線専用です。
※電線抱合範囲内でご使用下さい。
※指定の適用圧着工具をご使用下さい。
全28種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
内容量
28種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
商品状態
全長(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45320694B0.51箱(100個)-11.51.42.60.25~0.75
960889
889
978(税込)
当日出荷
06887641B 1.251箱(100個)-151.83.30.25~1.65
オープン999
999
1,099(税込)
当日出荷
06887657B 21箱(100個)-152.34.11.04~2.63
1,3401,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
06887666B5.51箱(100個)-153.55.42.63~6.64
1,9101,898
1,898
2,088(税込)
当日出荷
06887675B 81箱(100個)-214.576.64~10.52
オープン4,698
4,698
5,168(税込)
当日出荷
06887684B141箱(100個)-265.88.910.52~16.78
7,9207,198
7,198
7,918(税込)
当日出荷
06887693B221箱(100個)-297.711.316.78~26.66
12,80010,980
10,980
12,078(税込)
当日出荷
06887702B381箱(100個)-329.413.226.66~42.42
15,50014,980
14,980
16,478(税込)
当日出荷
06887711B 601パック(50個)-3611.415.342.42~60.57
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
当日出荷
11086652B601個-3611.415.342.42~60.57
219218
218
240(税込)
当日出荷
45320746B701箱(50個)-3613.317.560.57~76.28
13,00012,980
12,980
14,278(税込)
71日以内出荷
返品不可
11086661B801個-3814.519.576.28~96.3
350329
329
362(税込)
当日出荷
11086677B1001個-3816.422.196.3~117.2
435399
399
439(税込)
当日出荷
11086686B1501個-5419.526.4117.2~152.05
867799
799
879(税込)
当日出荷
45320721B1801箱(10個)-552128.5152.05~192.6
11,06010,980
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
11086695B2001個-632432.4192.6~242.27
1,6591,498
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
11086704B3251個-722837242.27~325
2,2591,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
66085425B1.251袋(20個)-151.83.30.25~1.65
オープン239
239
263(税込)
当日出荷
66085434B21袋(20個)-152.34.11.04~2.63
オープン299
299
329(税込)
当日出荷
66085443B5.51袋(10個)-153.55.42.63~6.64
オープン319
319
351(税込)
当日出荷
66085452B81袋(10個)-214.576.64~10.52
オープン519
519
571(税込)
当日出荷
66085468B141袋(10個)-265.88.910.52~16.78
オープン879
879
967(税込)
当日出荷
66085477B221袋(5個)-297.711.316.78~26.66
オープン699
699
769(税込)
当日出荷
66085486B381袋(5個)-329.413.226.66~42.42
オープン829
829
912(税込)
当日出荷
02717551B325【ワケあり】1個※理由あり(未使用・未開封)722837242.27~325
2,2591,998
1,598
アウトレット
1,758(税込)
当日出荷
返品不可
残り25点です
45320703B100-72L1箱(20個)-7216.422.196.3~117.2
15,12014,980
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
返品不可
45320712B150-72L1箱(15個)-7219.526.4117.2~152.05
17,68516,980
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
返品不可
45320737B200-72L1箱(10個)-722432.4192.6~242.27
18,84017,980
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06887641
2024-06-03
用途: バイク配線の結線用
自動車・二輪車・自転車関連業

いつも別のルートで仕入れていましたが、納期も早く価格も遜色ないので使用しています。

対象商品 : 66085468
2023-02-18
用途: 小売りは助かります
製造業

滅多に使用しないサイズですが、小売してて助かりました。
こちらは絶縁スリーブがありませんが、スリーブ付きも出して欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 11086686
2023-03-10
用途: 同サイズケーブルの突き合わせ接続に
建設業・工事業

業界の方には要らぬ説明ですが、
同サイズのケーブルを付き合わせ接続するのに利用させて頂いております。
やはり端子類では一流メーカーの品、間違いありません。

対象商品 : 06887666
2023-02-06
用途: 研究室の実験機材の配線に
国立大学法人千葉大学教育・研究機関

すぐに使用せず、電気機材の接触不良に備えて予備として購入しました。想定サイズの大きさで「内径は結構あり、そこそこの捻線まで挟んで接合できそうです。通常の圧着端子ハサミで少し力をかけて潰せば接続できそうな感じです。

対象商品 : 66085486
2022-06-15
用途: 趣味の部品として、
建設業・工事業

大量にはいらないので、少量の小分けで助かりました。

対象商品 : 66085468
2021-10-08
用途: AC配線接続に
WEB-ARTS商会

家庭用配電盤に漏電ブレーカー新設に伴う配線引き回しに使用した。

対象商品 : 06887641
2021-08-14
用途: 細いビニルコードと普通の100V線の接続
個人のお客様

100V用のファンの電源コードが細いビニル線で,これに普通の家庭用100V用のコードと接続するために購入しました。対応径が0.25~1.65mm2と広めなので,径の異なる線を圧着接続できました。

対象商品 : 45320694
2021-05-22
用途: 細線の接続
スーパーヘアー 切りっTサービス業

ホムセンにこの大きさが売ってなくて助かりました。
細線の場合、機器が熱に弱い物もありはんだ付けでは破損が怖い時用に購入です。
定番のニチフですから商品は精度がありますね。
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
2022-04-04

B型(突合せ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする