曜日別特売

フローレン

フローレン - タキロンシーアイ
(1件のレビュー)

汎用自動結束機用PE紐

用途段ボールシート、製本、出版物、農水産物、宅配物などの結束種別自動結束機用PE紐
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
材質
質量(kg)
巻種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06998905F-281箱(2kg×12巻)283700PE紐2外取り
オープン
取扱い終了
06998914F-501箱(5kg×4巻)--PE紐20内取り
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06998905
2008-06-09
用途: 自動結束機での商品の結束に使用。

結束機で使用しても、手で結束しても、巻き自体が外取りなので問題なく使用できます。強度も十分だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
お世話になります。
この商品は、本当に1個5Kg、長さ約2300mでよろしいでしょうか?
シーアイ化成のホームページで確認できなかったものですから・・・・。
よろしくお願いします。
回答:
本商品は5Kg巻内取り、標準長さ2300mとなります。

対象商品:
06998914
2012-06-30

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする