曜日別特売

豊和・北川・松本兼用高爪(油圧・空圧用)

豊和・北川・松本兼用高爪(油圧・空圧用) - IZS豊和・北川・松本兼用高爪(油圧・空圧用) - IZS豊和・北川・松本兼用高爪(油圧・空圧用) - IZS
寸法E(mm)6材質S45C内容量1セット(3個)
全20種類を絞り込む
チャック寸法(inch)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
チャック寸法(inch)
ピッチ(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06745846HN-6- 60 P=1.561.5753260122036
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
06745855HN-6- 90 P=1.561.5753290122036
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
06745864HN-8- 60 P=1.581.5903660142545
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
06745882HN-8-120 P=1.581.59036120142545
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
06745891HN-10- 60 P=1.5101.51104060163050
オープン
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
06745907HN-10- 90 P=1.5101.51104090163050
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
06745916HN-10-120 P=1.5101.511040120163050
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
06745925HN-12- 90 P=1.5121.51295090183069
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
06745934HN-12-120 P=1.5121.512950120183069
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
06745943HN-6- 60 P=3.063.0753260122036
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
06745952HN-6- 90 P=3.063.0753290122036
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
06745961HN-8- 60 P=3.083.0903660142545
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
06745977HN-8- 90 P=3.083.0903690142545
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
06745986HN-8-120 P=3.083.09036120142545
オープン
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
06745995HN-10- 60 P=3.0103.01104060163050
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
06746004HN-10- 90 P=3.0103.01104090163050
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
06746013HN-10-120 P=3.0103.011040120163050
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
06746022HN-12- 90 P=3.0123.01295090183069
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
06746031HN-12-120 P=3.0123.012950120183069
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
06745873HN-8- 90 P=1.581.5903690142545
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06745873HN-8- 90 P=1.506416286HN8-H90 P1.5HN-8- 90 P=1.5 高爪 IZS 06416286高爪IZS1セット(3個)
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする