豊和用生爪(油圧・空圧用)

豊和用生爪(油圧・空圧用) - IZS豊和用生爪(油圧・空圧用) - IZS豊和用生爪(油圧・空圧用) - IZS豊和用生爪(油圧・空圧用) - IZS豊和用生爪(油圧・空圧用) - IZS豊和用生爪(油圧・空圧用) - IZS
ピッチ(mm)1.5材質S45C内容量1セット(3個)
全11種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06745365HO7M-6752516535
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
06745374HO7M-8953018740
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
06745383HO7M-101224021745
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
06745392HO7M-121355026760
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
06745453HO22M-670.52012530
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
06745462HO22M-8902516535
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
06745471HO22M-101053018540
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
06745487HO27M-666.52012535
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
06745496HO27M-885.52516540
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
06745505HO27M-101083018545
オープン
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
06745514HO27M-121113521550
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする