IZS
豊和用生爪(油圧・空圧用)〔二方爪〕
材質
S45C
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06745322
HO24M-6
1.5
70.5
20
12
5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
06745331
HO24M-8
1.5
90
25
16
5
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
06745347
HO24M-10
1.5
105
30
18
5
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
06745356
HO24M-12
3.0
126
40
21
6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください