IZS
ソール(帝国チャック)用生爪(強力型スクロール用)
タイプ
強力型スクロール用
材質
S45C
寸法E(mm)
4.5
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
チャック寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06745085
HS-6
77
38
8
26
35
6
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
06745094
HS-8
98
46
8
32
43
8
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
06745103
HS-9
114
50
9.7
38
57
9
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
06745112
HS-10
127
64
9.7
40
58
10
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
06745121
HS-12
145
68
12.7
42
59
12
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください