日鋼用高爪(油圧・空圧用)

日鋼用高爪(油圧・空圧用) - IZS日鋼用高爪(油圧・空圧用) - IZS
ピッチ(mm)1.5材質S45C内容量1セット(3個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06745742N-6-4548025113.5
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
06745751N-6-6048025113.5
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
06745767N-8-601510330143.5
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
06745776N-8-901510330143.5
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
06745785N-10-601511030204.5
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
06745794N-10-901511030204.5
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする