IZS
日鋼用生爪(油圧・空圧用)
ピッチ(mm)
1.5
材質
S45C
寸法L(mm)
15
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
4.5
寸法B(mm)
44
寸法C(mm)
50
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チャック寸法(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06745715
N-10HDM
10
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
06745724
N-12HDM
12
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください