曜日別特売

チャックメイト(生爪成形ホルダー)

チャックメイト(生爪成形ホルダー) - カワシモチャックメイト(生爪成形ホルダー) - カワシモチャックメイト(生爪成形ホルダー) - カワシモチャックメイト(生爪成形ホルダー) - カワシモチャックメイト(生爪成形ホルダー) - カワシモチャックメイト(生爪成形ホルダー) - カワシモチャックメイト(生爪成形ホルダー) - カワシモチャックメイト(生爪成形ホルダー) - カワシモ

生爪取付孔の座グリ孔に3個の止めピンを入れ、チャックを締めるだけ(張りチャックは開く)で準備はOK!
生爪成形段取りは1分以内完了です。
心振れ精度が10ミクロン以内に向上し把握力も増大します
芯金、リング等、治具類は一切不要です
締め代調整も自由自在です
掴みチャック、張りチャック、通り抜け成形もこれひとつで簡単そのもの
NC旋盤では、パーマネントツーリングの邪魔をせず、装着のままノギス測定ができます
軽量で扱い易く、構造もシンプルなため、長期間ご使用いただけます。

用途チャックワーク時の生爪成形用ホルダに。内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パワーチャック(スクロール)径(inch)
止ピン穴径(Φmm)
外径(Φmm)
加工範囲(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02023716P5-14514145~651.1
20,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
02023725P6-14614170~851.4
22,800
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02023734P6-17617170~851.4
22,800
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
02023761P8-17817220~1152.8
29,400
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02023752P8-20820220~1152.8
29,400
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02023664P101017260~1503.5
35,200
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
02023646P10-191019260~1503.5
35,200
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
02023655P10-201020260~1503.5
35,200
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
22347056P8-19819220~1152.8
29,400
26,980
29,678(税込)
当日出荷
02023743P8-19819220~1152.8
28,000
取扱い終了
代替品有
02023777P7717230~115-
28,900
取扱い終了
代替品有
02023786P9919270~150-
34,800
取扱い終了
代替品有
02023673P121219310~185-
39,900
取扱い終了
02023682P121220310~185-
39,900
取扱い終了
02023707P121222310~185-
39,900
取扱い終了
02023691P121223310~185-
39,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02023743P8-1922347056P8-19P8-19 チャックメイト(生爪成形ホルダー) カワシモ 22347056チャックメイト(生爪成形ホルダー)カワシモ1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
02023777P736918856S-7P7 チャックメイト「手締」 カワシモ 36918856チャックメイト「手締」カワシモ1個
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
02023786P936918865S-9P9 チャックメイト「手締」 カワシモ 36918865チャックメイト「手締」カワシモ1個
35,980
税込39,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする