曜日別特売

バランスエース

バランスエース - 日東工器バランスエース - 日東工器バランスエース - 日東工器バランスエース - 日東工器バランスエース - 日東工器バランスエース - 日東工器バランスエース - 日東工器バランスエース - 日東工器
(2件のレビュー)

効果的な空間の利用で作業スペースを有効活用。
動力を必要とせず、いつも効率の良いスムーズな作業の流れを支援。

種別スプリングバランサ内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法(幅W×高さH)(mm)
容量(kg)
容量範囲(kg)
ストローク(m)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06961053NTW-00-98×124.50.5~1.50.5~1.50.5250-4723
3,7603,500
3,500
3,850(税込)
当日出荷
06961062NTW-0-127×194.50.5~1.50.5~1.51250-4731
6,0805,698
5,698
6,268(税込)
当日出荷
06961071NTW-3-173×2561.0~3.01.0~3.01.3250-4740
10,1909,598
9,598
10,558(税込)
当日出荷
06961087NTW-5-173×2562.5~5.02.5~5.01.3250-4758
10,5509,598
9,598
10,558(税込)
当日出荷
06961096NTW-9-176×3124.5~9.04.5~9.01.3250-4766
21,20018,980
18,980
20,878(税込)
当日出荷
06961105NTW-15-176×3129.0~15.09.0~15.01.3250-4774
22,50019,980
19,980
21,978(税込)
当日出荷
69425950NTW-9【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)176×3124.5~9.04.5~9.01.3250-4766
21,20018,980
15,980
アウトレット
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06961062
2019-06-28
用途: 資材の組み立て
自動車・二輪車・自転車関連業

机の上が有意義に使用できて、作業効率が上がり売り上げもあがった。。

対象商品 : 06961062
2018-12-03
用途: 電動ドライバー

出し入れが非常に軽く扱いやすいです。
当社では軽いものしか吊らないので、ワイヤーが3mmは不要で2mmで充分です。ワイヤーを細くして、小型化してもらえるとベストです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エア・電動式バランサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/798/
2022-10-12

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする