北川鉄工所
スクロールチャック 一体爪型・ストレートインロー
スチールボデー採用
画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用
高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
用途
※生爪(ソフトジョー)は付属しておりません。
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2500
タイプ
一体爪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(H6)(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02022596
SC-4
110
58
80
95
24
4.5
3-M8
42
14
18
8
24.5
33.5
16
最大:2.5
最小:-12
¥
110,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02022605
SC-5
130
60
100
115
32
4.5
3-M8
50
16
20
8
22.5
37.5
16
最大:3.5
最小:-14.5
¥
115,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
当日出荷
02022587
SC-3
85
45
60
73
16
3.5
3-M6
35
11
15
7
17
28
13
最大:1.5
最小:-7
¥
101,000
取扱い終了
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください