LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
手動油圧式圧着工具
(1件のレビュー)
用途
銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
JIS規格
JIS C9711
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用範囲(mm
2
)
質量(kg)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02185784
AKH60N
14、22、38、60
2.0
360
¥
85,290
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
当日出荷
02185775
AKH150S
14、22、38、60、70、80、100、150
4.3
500
¥
114,100
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表