IZS
豊和H07用高爪(油圧・空圧用)
チャック寸法(inch)
6
ピッチ(mm)
1.5
寸法A(mm)
70.5
寸法B(mm)
30
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
5
寸法F(mm)
20
寸法G(mm)
36
材質
S45C
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06745803
HO7MA-6-60
60
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
06745812
HO7MA-6-90
90
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください