(9件のレビュー)

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。

材質ステンレス(SUS304)種類アイストラップ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06911624IS-44154031103.211
250
249
274(税込)
当日出荷
06911633IS-55185040124.213
340
209
230(税込)
当日出荷
06911642IS-66215746155.215
420
269
296(税込)
当日出荷
06911651IS-88256348116.117
520
339
373(税込)
当日出荷
06911667IS-1010307456158.220
750
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06911624
2021-05-21
用途: ガレージの出入り口につけたカーテンの固定にしよう

良い商品です。ただ取り付け穴が4mmのビスに対応できたら尚良かったと思います。(3or3.1の皿頭のビス用)

1が参考にしています
対象商品 : 06911624
2019-02-11
用途: 船の器具の固定
農・林・水産業

錆びないし強いし、
ホームセンターのプライベート品よりも安いし、メーカーもしっかりしてるので完璧です。

対象商品 : 06911633
2018-06-07
用途: ネット張りの固定
ZOOtec

小さいわりには丈夫です。見切れるてスマートな金具を使うならコレです。

対象商品 : 06911633
2017-10-04
用途: 垂幕用吊元金具として使用
ケンネット

金具の名称がわからず写真検索ができて、店舗に行かず
すぐに揃って購買できたので助かりました。

対象商品 : 06911633
2018-03-02
用途: 非常スイッチの誤作動防止
有限会社ジャイロ神戸製造業

あまりホームセンターにも置いていないので非常に助かりました。
これからもたまに注文します。

対象商品 : 06911624
2016-05-06
用途: ボートの艤装
医療・福祉・介護関連業

値段もお手頃で品物も良いものでしっかりとしている。

対象商品 : 06911633
2016-04-13
用途: 荷崩れ防止用バンドのフック掛け
エスケイテクノサポート

外観上Rがいびつ(綺麗な曲線ではない)
メーカー製品とは思えない
耐久的には問題ないのだろうが・・・・見た目が不満

対象商品 : 06911667
2015-06-08
用途: 重量物ワイヤーの固定

このサイズでは一番使いやすい重量性能です。
難点は、このサイズの固定に使える皿ネジが早々売ってない事です。
M8の皿ネジは一般的ではないので、ホームセンターでも無く
セムス(鍋)を仕方なしで使いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする