水本機械製作所
丸リンク
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
51
種類
リンク
内径(Φmm)
45
線径(Φmm)
7
使用荷重(kg)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06911152
R-7-45
¥
600
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください