プレート式自在車 ゴム車(B入)ストッパー付

プレート式自在車 ゴム車(B入)ストッパー付 - ナンシン

取付高が同じSKM型と併用出来ます。
ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。

キャスタータイププレート式自在車キャスター材質(車輪)ゴム(B入)車輪径D(Φmm)100取付高H(mm)144車輪幅W(mm)32取付穴径P(Φmm)10.5ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN)120金具仕上ユニクロメッキ始動力(daN)10.8旋回始動力(daN)50.4取付ピッチA×B(A'×B')(mm)73×73(70×70)プレート寸法X×Y(mm)95×95偏心E(mm)35車軸径(mm)12質量(kg)1.16車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06860061STM-100VS S-2
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする