カラーセイデンマット - N

カラーセイデンマット - N - アキレス

補強用クロス採用で強度・寸法安定性・フラット性に優れています。
表面は特殊加工で、光の反射を軽減。
クリーンルームクラス(1000対応/SCC(F))
半導体・電子部品や電子機器製造・組立などの、静電気に弱い部品を扱う作業台や保管棚のマットとしてマルチにご使用いただける導電性マットです。

付属品
SKY-8E/アース線 2本
SKY-8T/導通板 2枚
電気抵抗値
1×107Ω以下(25℃・60%RH)
(JIS A1454「静電気性試験」、労働省産業安全研究所「静電気安全指針」に準拠)
用途半導体・電子部品等、静電気対策を必要とする、作業台や保管棚のマットとして最適です。材質導電性ラバー長さ(m)10幅(mm)1000厚さ(mm)1.5内容量1巻
注意
※アース線(SKY-8E)を用いて裏面(黒色面)からアースに接続してご使用下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06898613SKY-30(アイボリー)アイボリー
84,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06898595SKY-30(グリーン)グリーン
84,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06898604SKY-30(グレー)グレー
84,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06898586SKY-30(ベージュ)ベージュ
84,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06898622SKY-30(ライトグリーン)ライトグリーン
84,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする