SKY-30(グレー) カラーセイデンマット - N アキレス 06898604

SKY-30(グレー) カラーセイデンマット - N アキレス 06898604
SKY-30(グレー) カラーセイデンマット - N アキレス 06898604

カラーセイデンマット - N

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1巻注文コード06898604品番SKY-30(グレー)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥84,000

補強用クロス採用で強度・寸法安定性・フラット性に優れています。
表面は特殊加工で、光の反射を軽減。
クリーンルームクラス(1000対応/SCC(F))
半導体・電子部品や電子機器製造・組立などの、静電気に弱い部品を扱う作業台や保管棚のマットとしてマルチにご使用いただける導電性マットです。

付属品
SKY-8E/アース線 2本
SKY-8T/導通板 2枚
電気抵抗値
1×107Ω以下(25℃・60%RH)
(JIS A1454「静電気性試験」、労働省産業安全研究所「静電気安全指針」に準拠)
用途半導体・電子部品等、静電気対策を必要とする、作業台や保管棚のマットとして最適です。材質導電性ラバー長さ(m)10幅(mm)1000厚さ(mm)1.5グレー
注意
※アース線(SKY-8E)を用いて裏面(黒色面)からアースに接続してご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする