曜日別特売

クリップ付タイマー(100分形)

クリップ付タイマー(100分形) - A&Dクリップ付タイマー(100分形) - A&Dクリップ付タイマー(100分形) - A&Dクリップ付タイマー(100分形) - A&Dクリップ付タイマー(100分形) - A&Dクリップ付タイマー(100分形) - A&D

シンプル操作とデザインの20時間型デジタルタイマ
強力マグネット付
クリップ付
イーゼルスタンド付きで卓上置きでも使用可能

用途100分タイマー、小型で携帯にも便利、クリップ付きなのでポケットにはさんで使えます、マグネット・クリップ・卓上スタンドの3通りの使い方が可能付属品電池(モニタ用)・取扱説明書(台紙部に印刷)質量(g)約40(電池含む)電源LR44形ボタン電池1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×50×23タイマ機能カウントアップ表示形式デジタル動作温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露しないこと)設置方法クリップスタンド、マグネット電池寿命約1年(1日3回使用時)タイマー設定最大99分59秒、最小1秒タイマの数1アラーム時間&音量ブザー音約60秒間、ブザー音量約70dB(距離10cm)アラームブザー音約60秒間、ブザー音量約70dB(距離10cm)カウントアップ機能内容量1個
注意
※タイマーのボタン操作は、必ず手で持って操作してください。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06943623AD5703最大99分59秒、最小1秒
1,400
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
クリップ付きとなっていますが、服のポケットに取り付けられますか?
回答:
クリップで、胸ポケットに取り付けられます。
対象商品:
06943623
2011-10-31

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする