KITCHEN TIMER W/MAGNET(キッチンタイマーウィズマグネット)
精度を追求するだけならば、このアイテムは生まれなかったでしょう。
デジタルとは競わない、アナログの良さを大いに味わって下さい。
タイマーをセットする時のひと手間、ジリリリというタイマー音、スチールならではの心地良い重み。
温かみあるタイマーは、人間味を感じます。
- 用途
- キッチンタイマー
- 材質
- 本体/スチール、ダイヤルカバー/ポリカーボネート
- 色
- グレーグリーン
- 直径×高さ(mm)
- Φ70×30
- 内容量
- 1個
注意
※本製品はゼンマイ式です。※構造上、セットした時間より数十秒前後してタイマーが鳴る場合がございます。ご了承ください。
※ダイヤルの合わせ位置により、多少の誤差が生じる場合がございます。
※ダイヤルを回しすぎたり「0」以下へ回したりしないでください。破損の原因となります。
※落としたり、ぶつけたり強い衝撃を与えないでください。キズ・破損の原因となります。
※構造上、ダイヤルカバーは手前に引き上げると外れます。移動の際は必ず本体を持って移動させてください。
※防水処理は施しておりません。濡らしたり、湿気のある場所でのご使用はおやめください。
※火のそばでのご使用はおやめください。
※本体の分解および、改造はしないでください。
※タイマーのセットはダイヤルを左右に可動させます。
※タイマーをセットする際は必ず、ダイヤルを時計回りで「55」の位置まで一度回転させてから、逆時計回りでご希望の目盛りに合わせてください。
※構造仕様の調整等によりタイマー音に個体差が生じます。
その他測定用品 の新着商品
ハンドヘルド・スペクトラムアナライザ HSA1000シリーズ(周波数範囲:9kHz~7.5GHz、RBW:10Hz~3MHz、位相ノイズ:<-80dBc/Hz、TG周波数範囲:非搭載~100kHz~7.5GHz)OWON(オウオン)税込¥923,780~¥839,800~
リアルタイム・スペクトラム/ネットワークアナライザ XSA3000-Rシリーズ(9kHz~20GHz、VNA最大8GHz、RTBW 100MHz、ダイナミックレンジ60dB)OWON(オウオン)税込¥989,780~¥899,800~
リアルタイム・スペクトラムアナライザ HSA3000-Rシリーズ(周波数範囲:9kHz~20GHz、リアルタイム解析帯域幅:100MHz、表示平均ノイズレベル:-165dBm/Hz、ダイナミックレンジ:60dB)OWON(オウオン)税込¥846,780~¥769,800~カテゴリ
























