曜日別特売

マイクロマルチグリース リチウム

マイクロマルチグリース リチウム - ヤマダコーポレーションマイクロマルチグリース リチウム - ヤマダコーポレーションマイクロマルチグリース リチウム - ヤマダコーポレーションマイクロマルチグリース リチウム - ヤマダコーポレーション
(14件のレビュー)

耐熱、極圧、耐水、耐久性のよいリチウム石けん万能グリース

用途産業機械、自動車、建設機械、運搬機械等のベアリング摺動部等ちょう度2号ちょう度範囲(1/10mm)265~295使用温度範囲(℃)-15~130容器色グリーン系キャップ色黄色種類リチウム淡褐色番手No.2増ちょう剤リチウム石けん基油精製鉱油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性潤滑性危険物の性状非水溶性商品タイプリチウムグリース
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08515744MMG-400-MP1本(420g)APG-400・EG-400A・EG-400D・EG-400B・CH-400
800
789
868(税込)
当日出荷
06910163MMG-80-MP1箱(85mL×30本)KH-120
19,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
06910172MMG-200-MP1箱(210mL×20本)KH-35・KH-32
15,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08515744
2024-06-11
用途: ベアリングの潤滑用に
近藤マリンサービス

ライトトレーラのハブベアリングに使用。今のところ問題無し。
価格がもう少し安ければ 尚 良しなんですが・・
継続して購入するかは検討中です。

対象商品 : 06910172
2022-05-19
用途: 農作業

農業機械トラクターやミニバックホーになどに使っています。まとめ買いで6年以上たっていますが劣化がなく使えています

対象商品 : 08515744
2020-12-04
用途: 自転車整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

自転車の組立時に使用しています。寒い時も固くならず、リピートしました。

対象商品 : 08515744
2018-02-18
用途: 農業トラクターのメンテナンス作業

グリースポンプと同時に購入し、粘度、使用感が非常にいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 08515744
2018-04-20
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

品質も問題ありません。グリースガンにて使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 08515744
2018-02-22
用途: 自動車メンテナンス
農・林・水産業

到着まで早く、非常に良い。
梱包もきちんとされており、満足であった

対象商品 : 08515744
2018-11-23
用途: トラクタークローラベアリンググリスアップ用
シーパドック自動車・二輪車・自転車関連業

オームセンターで調達していたが、今回金額調整で購入した。
何も問題なく使用している。

1が参考にしています
対象商品 : 08515744
2014-07-04
用途: 作業機等のグリスアップ
農・林・水産業

もっと安いと助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする