ヨドノ
片袖運搬車(プレス車輪)
材質
プレス
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
プレスジェンゴム
荷台寸法(幅)(mm)
600
ハンドル高さ(mm)
900
荷台寸法(奥行)(mm)
900
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06851607
No.21
350
900×600
240
30
¥
74,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1につき
¥
6,100
/
税込
¥
6,710