データロガー記録計 (温度タイプ)

データロガー記録計 (温度タイプ) - 佐藤計量器製作所

最大8100データを保存できます。
4つの記憶方式から、データの保存方式をご自由に選択できます。
記憶開始の時間予約ができます。
記憶中におおよそのメモリ使用量と、残量が分かります。
電池が切れてもデータは消えません。

表示機能
温度上限警報(Hi)、温度下限警報(Lo) 、湿度上限警報(Hi)、湿度下限警報(Lo)、温度警報ON(Alarm)、湿度警報ON(Alarm)、ローバッテリーマーク、記憶量(バー表示)、記憶中の表示(REC)、予約待機中の表示(RES)、リアルタイム計測中またはパソコンとの通信中(OUT)、現在日時表示中(TIME) 、記憶間隔表示中(INT)、現在日時(年・月日・時刻)、記憶間隔、記憶方式(数字および文字)、各警報設定値、各エラーメッセージ、IDナンバー
SK-L200TⅡは湿度関連表示はありません
記憶容量
最大8100 データ
メモリ分割モード(ページ方式)は各2000データ×4ページ
付属品解析ソフトウエアCD-ROM1枚 、ハンドストラップ1本、USBケーブル1本、USBポートキャップ1個、アルカリ乾電池 単4形×2本、取扱説明書(保証書付き)1冊使用温度範囲(℃)-10.0~60.0電源アルカリ乾電池 単4形×2本精度±(0.1℃+1digit) (互換精度含む)センサーSK-LTⅡシリーズ通信方式USB表示範囲(℃)-45℃~205.0(使用するセンサにより測定範囲は異なります)温度分解能(℃)0.1(-9.9~205.0) 1(-10以下)記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分電池寿命測定モード連続時/約500時間以上(常温にて)設置方式卓上式保存温度範囲(℃)0.0~50.0表示サンプリング(秒)約1温度表示方式デジタル内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度測定範囲(℃)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
材質
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07032812SK-L200TⅡ(SK-LTⅡ-1付)((8161-00)+(8162-00))-10.0~60.0本体:約100×73×22 (突起物を除く)
センサ:約25×70×20
ABS樹脂本体:約123 (乾電池除く)
センサ:約13
温度一体型
23,800
取扱い終了
代替品有
07032821SK-L200TⅡ(SK-LTⅡ-2付)((8161-00)+(8163-00))-40.0~105.0本体:約100×73×22 (突起物を除く)
センサ:先端部Φ5×L20 コード1.5m
本体:ABS樹脂
センサ:ABS樹脂、真鍮、PVC樹脂
本体:約123 (乾電池除く)
センサ:約43
温度分離型
24,800
取扱い終了
29158247SK-L200TⅡ(SK-LTⅡ-1付)((8161-00)+(8162-00))(校正書・トレーサビリティ体系図付)-10.0~60.0本体:約100×73×22 (突起物を除く)
センサ:約25×70×20
ABS樹脂本体:約123 (乾電池除く)
センサ:約13
温度一体型
39,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29158256SK-L200TⅡ(SK-LTⅡ-2付)((8161-00)+(8163-00))(校正書・トレーサビリティ体系図付)-40.0~105.0本体:約100×73×22 (突起物を除く)
センサ:先端部Φ5×L20 コード1.5m
本体:ABS樹脂
センサ:ABS樹脂、真鍮、PVC樹脂
本体:約123 (乾電池除く)
センサ:約43
温度分離型
42,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07032812SK-L200TⅡ(SK-LTⅡ-1付)((8161-00)+(8162-00))60867924SK-L751(SK-L751-1付)SK-L200TⅡ(SK-LTⅡ-1付)((8161-00)+(8162-00)) 2ch温度データロガーセンサ付き 佐藤計量器製作所 608679242ch温度データロガーセンサ付き佐藤計量器製作所1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする